LIEBHERR - VG!FH+ Weinlagerschrank 1Z 4Holzb 329L 166FLà0.75L Glast F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993848851
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F
Nettovolumen - 328 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382243978
Sonepar Artikelnummer
121055966
Hersteller Artikelnummer
993848851
Hersteller Typ
WPBL 4601-20
Hersteller Artikel Nr.:
993848851
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Nettovolumen:
328 l
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
110 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
166
Breite:
597 mm
Höhe:
1484 mm
Tiefe:
763 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Betriebstemperatur:
5 .. 20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
75.300 kg


