Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG!FH+ Weinlagerschrank 1Z 4Holzb 378L 196FLà0.75L E sw

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 993851651

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382244036

Sonepar Artikelnummer

121055973

Hersteller Artikelnummer

993851651

Hersteller Typ

WSBLI 5031-20

Hersteller Artikel Nr.:

993851651

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Nettovolumen:

378 l

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

92 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

196

Breite:

597 mm

Höhe:

1684 mm

Tiefe:

763 mm

Klimaklasse:

SN-T

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Betriebstemperatur:

5 .. 20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185090

Gewicht:

65.400 kg

GrandCru Selection Weinlagerschrank, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 97,09||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 378||l, 38||dB, Klimaklasse SN-T, Gerätemaße H/B/T 168,4 / 59,7 / 76,3||cm