LIEBHERR - VG!FH+ Weinlagerschrank 1Z 5Holzb 442L 229FLà0.75L Glast F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993858451
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382244050
Sonepar Artikelnummer
121055969
Hersteller Artikelnummer
993858451
Hersteller Typ
WPBLI 5231-20
Hersteller Artikel Nr.:
993858451
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Nettovolumen:
442 l
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
109 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
229
Breite:
597 mm
Höhe:
1884 mm
Tiefe:
763 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Betriebstemperatur:
5 .. 20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
93.000 kg


