Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschr. 3Z 11Ablagefl 145Flà0.75L F blst

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994615051

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803088172

Sonepar Artikelnummer

121127064

Hersteller Artikelnummer

994615051

Hersteller Typ

WPGBI 7483-20

Hersteller Artikel Nr.:

994615051

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Nettovolumen:

561.9 l

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

144 kWh

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

145

Breite:

697 mm

Höhe:

2013 mm

Tiefe:

764 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Anzahl der Temperaturzonen:

3

Betriebstemperatur:

5 .. 20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

150.400 kg

Vinidor Selection Weintemperierschrank, Energieeffizienzklasse F, Energieverbrauch pro Jahr 144,18||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 561||l, 35||dB, Klimaklasse SN-ST, Gerätemaße H/B/T 201,3 / 69,7 / 76,4||cm