LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschr. int 2Z 10Ablagefl 80Flà0,75L G si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 996737451
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe - Silber
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382278956
Sonepar Artikelnummer
121126983
Hersteller Artikelnummer
996737451
Hersteller Typ
EWTDF 3553-26
Hersteller Artikel Nr.:
996737451
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Nettovolumen:
254 l
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Spannung:
220 .. 240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162 kWh
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
80
Breite:
557 mm
Höhe:
1770 mm
Tiefe:
553 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1780 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
93.900 kg


