Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 4Ablagefl 33FLà0.75L G sw

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996747751

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382278994

Sonepar Artikelnummer

120405108

Hersteller Artikelnummer

996747751

Hersteller Typ

EWTGB 1683-26

Hersteller Artikel Nr.:

996747751

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Nettovolumen:

104 l

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

146 kWh

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

33

Breite:

557 mm

Höhe:

872 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

874 .. 890 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Anzahl der Temperaturzonen:

2

Betriebstemperatur:

5 .. 20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

55.300 kg

Vinidor Einbaubarer Weintemperierschrank, Energieeffizienzklasse G, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 143||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 105||l, 32||dB, Klimaklasse SN Nischenmaße H/B/T87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil , Anschlusswert 1,5 A