Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 6Ablagefl 48FLà0.75L G ed

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996687851

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382278932

Sonepar Artikelnummer

120405106

Hersteller Artikelnummer

996687851

Hersteller Typ

EWTDF 2353-26

Hersteller Artikel Nr.:

996687851

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Nettovolumen:

158 l

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

152 kWh

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

48

Breite:

557 mm

Höhe:

1218 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1220 .. 1236 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Anzahl der Temperaturzonen:

2

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

67.800 kg

Vinidor Einbaubarer Weintemperierschrank, Energieeffizienzklasse G, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 151||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 159||l, 32||dB, Klimaklasse SN-ST Nischenmaße H/B/T122 - 123,6 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil , Anschlusswert 1,5 A