Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 6Ablagefl 51FLà0.75L G sw

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996774151

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382279014

Sonepar Artikelnummer

120469684

Hersteller Artikelnummer

996774151

Hersteller Typ

EWTGB 2383-26

Hersteller Artikel Nr.:

996774151

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Nettovolumen:

169 l

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

152 kWh

Geräuschemission:

32 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

51

Breite:

560 mm

Höhe:

1220 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1220 .. 1236 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN

Anzahl der Temperaturzonen:

2

Betriebstemperatur:

5 .. 20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

69.800 kg

Vinidor Einbaubarer Weintemperierschrank, Energieeffizienzklasse G, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 153||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 171||l, 31||dB, Klimaklasse SN Nischenmaße H/B/T122 - 123,6 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil , Anschlusswert 1,5 A