Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank 2Z 7Holzb 131Fl. Glast F sw

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997242651

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803170891

Sonepar Artikelnummer

121127178

Hersteller Artikelnummer

997242651

Hersteller Typ

WPBSI 5052-21

Hersteller Artikel Nr.:

997242651

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Nettovolumen:

319.9 l

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

123 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

131

Breite:

597 mm

Höhe:

1654 mm

Tiefe:

675 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Anzahl der Temperaturzonen:

2

Betriebstemperatur:

5 .. 20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

86.100 kg

Vinidor Weintemperierschrank, Energieeffizienzklasse F, Energieverbrauch pro Jahr 122,64||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 319||l, 37||dB, Klimaklasse SN-ST, Gerätemaße H/B/T 165,4 / 59,7 / 67,5||cm