LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank 3Z 10Ablagefl 85Fl. Glast. F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994614751
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803088158
Sonepar Artikelnummer
121127182
Hersteller Artikelnummer
994614751
Hersteller Typ
WPGBI 5283-20
Hersteller Artikel Nr.:
994614751
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Nettovolumen:
357.8 l
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
126 kWh
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
85
Breite:
597 mm
Höhe:
1854 mm
Tiefe:
678 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
3
Betriebstemperatur:
5 .. 20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
119.200 kg


