LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank unt 1Z 4Abl. 44Fl Glast F anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994822551
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 43.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260371
Sonepar Artikelnummer
121230789
Hersteller Artikelnummer
994822551
Hersteller Typ
UWPRI 3661-20
Hersteller Artikel Nr.:
994822551
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
43.900 kg
Vinidor Selection Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung, Bruttonhalt gesamt 107l, Vinidor Selection, Energieeffizienzklasse F, Energieverbrauch pro Jahr 105,5kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,9 / 59,7 / 56,3cm


