LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank unt 1Z 4Abl 44Fl Glast F sw-ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994821651
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 44.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260234
Sonepar Artikelnummer
121230785
Hersteller Artikelnummer
994821651
Hersteller Typ
UWGB 3631-20
Hersteller Artikel Nr.:
994821651
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
44.100 kg
Vinidor Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung, Bruttonhalt gesamt 110l, Vinidor, Energieeffizienzklasse F, Energieverbrauch pro Jahr 106,2kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,9 / 59,7 / 57,9cm


