LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank unt 1Z 5Abl. 44Fl Glast F anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 996965951
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 44.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382280898
Sonepar Artikelnummer
121230791
Hersteller Artikelnummer
996965951
Hersteller Typ
UWPRI 3761-20
Hersteller Artikel Nr.:
996965951
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
44.400 kg
Vinidor Selection Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung, Bruttonhalt gesamt 114l, Vinidor Selection, Energieeffizienzklasse F, Energieverbrauch pro Jahr 106,2kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85,9 / 59,7 / 56,3cm


