LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank unt 2Z 4Abl. 32Fl Glast F anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994822651
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 46.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260418
Sonepar Artikelnummer
121230790
Hersteller Artikelnummer
994822651
Hersteller Typ
UWPRI 3662-20
Hersteller Artikel Nr.:
994822651
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
46.800 kg
Vinidor Selection Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung, Bruttonhalt gesamt 92l, Vinidor Selection, Energieeffizienzklasse F, Energieverbrauch pro Jahr 104kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,9 / 59,7 / 56,3cm


