LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank unt 2Z 5Abl. 32Fl D anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994897051
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 43.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382277034
Sonepar Artikelnummer
121378109
Hersteller Artikelnummer
994897051
Hersteller Typ
UWpri 3672-20
Hersteller Artikel Nr.:
994897051
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
43.800 kg
Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung. Ein Weinkühlschrank mit cleveren Extras: Die FlexFit-Borde passen sich dank verstellbarer Holzleisten exakt an jede Flasche an. TipOpen lässt Sie die Tür intuitiv durch ein sanftes Antippen öffnen. Und über die integrierte SmartDeviceBox können Sie das Gerät steuern, wo immer Sie gerade sind. Gesamtvolumen: 92 l, Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 82 - 88 / 60 / 56,5 cm, Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l: 32, Temperaturzonen: 2, Regelbare Kältekreisläufe: 2, Energieeffizienzklasse: D, Festtür


