LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank unt 2Z 5Abl 32Fl Glast E sw-ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994822751
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 51.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260517
Sonepar Artikelnummer
121230787
Hersteller Artikelnummer
994822751
Hersteller Typ
UWGBI 3682-20
Hersteller Artikel Nr.:
994822751
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
51.400 kg
Vinidor Selection Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung, Bruttonhalt gesamt 95l, Vinidor Selection, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 83,2kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,9 / 59,7 / 57,9cm


