LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank unt 2Z 5Abl 32Fl Glast F sw-ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994822251
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 46.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260319
Sonepar Artikelnummer
121230786
Hersteller Artikelnummer
994822251
Hersteller Typ
UWGB 3632-20
Hersteller Artikel Nr.:
994822251
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
46.500 kg
Vinidor Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung, Bruttonhalt gesamt 98l, Vinidor, Energieeffizienzklasse F, Energieverbrauch pro Jahr 104,8kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,9 / 59,7 / 57,9cm


