LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank unt 2Z 5Abl 38Fl Glast E sw-ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994822951
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 52.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260531
Sonepar Artikelnummer
121230788
Hersteller Artikelnummer
994822951
Hersteller Typ
UWGBI 3782-20
Hersteller Artikel Nr.:
994822951
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
52.800 kg
Vinidor Selection Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung, Bruttonhalt gesamt 104l, Vinidor Selection, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 83,2kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85,9 / 59,7 / 57,9cm


