LIEBHERR - VG! FH+ Weintemperierschrank unt 2Z 5Abl. 38Fl Glast F anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994823051
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 48.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260555
Sonepar Artikelnummer
121230793
Hersteller Artikelnummer
994823051
Hersteller Typ
UWPRI 3782-20
Hersteller Artikel Nr.:
994823051
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
48.700 kg
Vinidor Selection Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung, Bruttonhalt gesamt 101l, Vinidor Selection, Energieeffizienzklasse F, Energieverbrauch pro Jahr 105,5kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85,9 / 59,7 / 56,3cm


