LIEBHERR - VG! Gefrierschrank 60cm 4Fächer NoFr. 166L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997243151
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84184020
Gewicht - 49.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016803171454
Sonepar Artikelnummer
121378119
Hersteller Artikelnummer
997243151
Hersteller Typ
FNd 4234-20
Hersteller Artikel Nr.:
997243151
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
49.700 kg
Standgefrierschrank mit NoFrost, Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe: 125,5 / 59,7 / 67,5 cm, Gesamtvolumen: 160l, Geräuschpegel: 37 dB


