LIEBHERR - VG! Gefrierschrank 60cm 5Fächer NoFr. 199L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997243251
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84184020
Gewicht - 55.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016803171515
Sonepar Artikelnummer
121378122
Hersteller Artikelnummer
997243251
Hersteller Typ
FNd 4635-20
Hersteller Artikel Nr.:
997243251
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
55.200 kg
Standgefrierschrank mit NoFrost, Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe: 145,5 / 59,7 / 67,5 cm, Gesamtvolumen: 199 l, Geräuschpegel: 37 dB


