LIEBHERR - VG! Gefrierschrank 60cm 6Fächer NoFr. 239L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997243351
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84184020
Gewicht - 61.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016803171539
Sonepar Artikelnummer
121378120
Hersteller Artikelnummer
997243351
Hersteller Typ
FNd 5036-20
Hersteller Artikel Nr.:
997243351
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
61.700 kg
Standgefrierschrank mit NoFrost, Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe: 165,5 / 59,7 / 67,5 cm, Gesamtvolumen: 238 l, Geräuschpegel: 36 dB


