LIEBHERR - VG! Gefrierschrank 60cm 7Fächer NoFr. 277L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997243451
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84184080
Gewicht - 66.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016803171577
Sonepar Artikelnummer
121378121
Hersteller Artikelnummer
997243451
Hersteller Typ
FNd 5237-20
Hersteller Artikel Nr.:
997243451
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
66.100 kg
Standgefrierschrank mit NoFrost, Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe:185,5 / 59,7 / 67,5 cm, Gesamtvolumen: 277 l, Geräuschpegel: 36 dB


