Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Gefrierschrank 70cm 7Fächer NoFr. 363L D weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 995203751

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 363 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803131632

Sonepar Artikelnummer

121127894

Hersteller Artikelnummer

995203751

Hersteller Typ

FND 7227-22

Hersteller Artikel Nr.:

995203751

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

363 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

697 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

222 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Höhe:

1855 mm

Tiefe:

760 mm

Lagerung bei Stromausfall:

19 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

19 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

77.400 kg

Plus Standgefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 222||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 363||l, Klimaklasse SN-T, 37||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T 185,5 / 69,7 / 76||cm