Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Gefriertruhe 105cm 192L 2 Körbe C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996997751

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 192 l

  • Nettovolumen - 192 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9550000035034

Sonepar Artikelnummer

121127879

Hersteller Artikelnummer

996997751

Hersteller Typ

CFC 1875-26

Hersteller Artikel Nr.:

996997751

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

192 l

Nettovolumen:

192 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

1045 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

115 kWh

Geräuschemission:

32 dB(A) re 1 pW

Höhe:

825 mm

Tiefe:

702 mm

Lagerung bei Stromausfall:

50 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84183020

Gewicht:

50.800 kg

Plus Gefriertruhe, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 126,94||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 192||l, Klimaklasse SN-T, 32||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 82,5 / 104,5 / 70,2||cm