Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Gefriertruhe 105cm 281L 2 Körbe E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997006551

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 281 l

  • Nettovolumen - 281 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9550000035065

Sonepar Artikelnummer

121127880

Hersteller Artikelnummer

997006551

Hersteller Typ

CFE 1870-26

Hersteller Artikel Nr.:

997006551

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

281 l

Nettovolumen:

281 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

1045 mm

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

203 kWh

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

825 mm

Tiefe:

702 mm

Lagerung bei Stromausfall:

40 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

sonstige

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84183020

Gewicht:

50.800 kg

Pure Gefriertruhe, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 225,5||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 281||l, Klimaklasse SN-T, 33||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 82,5 / 104,5 / 70,2||cm