LIEBHERR - VG! Gefriertruhe 125.5cm 248L 3 Körbe D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 996997951
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen - 248 l
Nettovolumen - 248 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9550000035041
Sonepar Artikelnummer
120889262
Hersteller Artikelnummer
996997951
Hersteller Typ
CFD 2085-26
Hersteller Artikel Nr.:
996997951
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen:
248 l
Nettovolumen:
248 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
1255 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162 kWh
Geräuschemission:
33 dB(A) re 1 pW
Höhe:
825 mm
Tiefe:
722 mm
Lagerung bei Stromausfall:
50 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84183020
Gewicht:
60.400 kg


