Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Gefriertruhe 126cm 353L 2 Körbe E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997024551

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 353 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9550000035072

Sonepar Artikelnummer

121128936

Hersteller Artikelnummer

997024551

Hersteller Typ

CFE 2080-26

Hersteller Artikel Nr.:

997024551

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

353 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

1255 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

249 kWh

Geräuschemission:

32 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

825 mm

Tiefe:

702 mm

Lagerung bei Stromausfall:

40 h

Mit Frostfree System:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84183020

Gewicht:

56.900 kg

Pure Gefriertruhe, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 249,1||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 353||l, Klimaklasse SN-T, 32||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 82,5 / 125,5 / 70,2||cm