Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Gefriertruhe 167.5cm 497L 2 Körbe E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997024651

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 497 l

  • Nettovolumen - 497 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9550000035089

Sonepar Artikelnummer

121087981

Hersteller Artikelnummer

997024651

Hersteller Typ

CFE 2500-26

Hersteller Artikel Nr.:

997024651

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

497 l

Nettovolumen:

497 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

1675 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

266 kWh

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Höhe:

825 mm

Tiefe:

702 mm

Lagerung bei Stromausfall:

40 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

20 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84183080

Gewicht:

70.300 kg

Pure Gefriertruhe, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 294,6||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 497||l, Klimaklasse SN-T, 33||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 82,5 / 167,5 / 70,2||cm