Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Humidor 39L 2Holzborde 2Präsetationsb. +16C-+20C edst

LIEBHERR
kopierenkopieren
LIEBHERR - VG! Humidor 39L 2Holzborde 2Präsetationsb. +16C-+20C edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 998226551

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 185 kWh

  • Höhe - 612 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382100837

Sonepar Artikelnummer

120159135

Hersteller Artikelnummer

998226551

Hersteller Typ

ZKES 453-20

Hersteller Artikel Nr.:

998226551

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

185 kWh

Höhe:

612 mm

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Kühlfachs:

39 l

Breite:

425 mm

Tiefe:

478 mm

Klimaklasse:

N

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Getränkespender:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

30.600 kg

Humidor, 185 kWh Jahresenergieverbrauch, Klimaklasse N, ein regelbarer Kältekreislauf, 39 l Gesamtnutzinhalt, eine Temperaturzone, Türmaterial Isolierglastür mit Edelstahlrahmen