Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 55cm 152/44L Gefriert. Oben E edst-si

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997205051

  • Lage des Gefrierteils - oben

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 196 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803145431

Sonepar Artikelnummer

121127901

Hersteller Artikelnummer

997205051

Hersteller Typ

CTELE 2131-26

Hersteller Artikel Nr.:

997205051

Lage des Gefrierteils:

oben

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Nettofassungsvermögen gesamt:

196 l

Höhe:

1241 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

181 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

152.2 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

44 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Breite:

550 mm

Tiefe:

630 mm

Gefrierleistung:

2.5 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

17 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

ohne

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

46.000 kg

Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 181||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 196||l, 37||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil LED Beleuchtung, Lagerzeit bei Störung 17||h, Gerätemaße H/B/T 124,1 / 55 / 63||cm