Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 55cm 152/44L Gefriert.oben E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997204951

  • Lage des Gefrierteils - oben

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe - 1241 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803145417

Sonepar Artikelnummer

121127021

Hersteller Artikelnummer

997204951

Hersteller Typ

CTE 2131-26

Hersteller Artikel Nr.:

997204951

Lage des Gefrierteils:

oben

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe:

1241 mm

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

1.4 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

196 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

181 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

152 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

44 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

550 mm

Tiefe:

630 mm

Gefrierleistung:

17 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

2.5 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

0

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

46.400 kg

Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 181||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 196||l, Klimaklasse SN-T, 37||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED Beleuchtung, Lagerzeit bei Störung 17||h, Gerätemaße H/B/T 124,1 / 55 / 63||cm