Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 55cm 157/54L E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997205551

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 210 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803145530

Sonepar Artikelnummer

121127882

Hersteller Artikelnummer

997205551

Hersteller Typ

CUE 2331-26

Hersteller Artikel Nr.:

997205551

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettofassungsvermögen gesamt:

210 l

Höhe:

1372 mm

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

193 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

157 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

54 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

550 mm

Tiefe:

630 mm

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

50.400 kg

Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 193||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 210||l, Klimaklasse SN-ST, 38||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED Beleuchtung, Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T 137,2 / 55 / 63||cm