Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 55cm 212/84L E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997206351

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 296 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803145691

Sonepar Artikelnummer

121127884

Hersteller Artikelnummer

997206351

Hersteller Typ

CUE 3331-26

Hersteller Artikel Nr.:

997206351

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettofassungsvermögen gesamt:

296 l

Höhe:

1812 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

224 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

212.4 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

84 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Breite:

550 mm

Tiefe:

630 mm

Gefrierleistung:

4 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

16 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

ohne

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

64.800 kg

Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 224||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 296||l, Klimaklasse SN-ST, 38||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED Beleuchtung, Lagerzeit bei Störung 16||h, Gerätemaße H/B/T 181,2 / 55 / 63||cm