Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 55cm SmFr. 157/54L E edst-silber

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997205751

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 210 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803145578

Sonepar Artikelnummer

121127902

Hersteller Artikelnummer

997205751

Hersteller Typ

CUELE 2331-26

Hersteller Artikel Nr.:

997205751

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Nettofassungsvermögen gesamt:

210 l

Höhe:

1372 mm

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

Silber

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

224 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

156 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

53 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

40 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

550 mm

Tiefe:

630 mm

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Klimaklasse:

SN-ST

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

50.200 kg

Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 193||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 210||l, 38||dB, Klimaklasse SN-ST, Innenbeleuchtung Kühlteil LED Beleuchtung, Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T 137,2 / 55 / 63||cm