LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 55cm SmFr. 212/84L E smartsteel-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997206451
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Silber
Höhe - 1812 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803145714
Sonepar Artikelnummer
121127168
Hersteller Artikelnummer
997206451
Hersteller Typ
CUEFE 3331-26
Hersteller Artikel Nr.:
997206451
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Höhe:
1812 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Silber
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
224 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
212 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
84 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
550 mm
Tiefe:
630 mm
Gefrierleistung:
4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
16 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
ohne
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
64.300 kg


