LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 258/103L B dgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997244151
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 78.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803171775
Sonepar Artikelnummer
121378114
Hersteller Artikelnummer
997244151
Hersteller Typ
CBNdgc 5733-20
Hersteller Artikel Nr.:
997244151
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
78.100 kg
Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost, DuoCooling, SuperSilent, VarioSpace, Energieeffizienzklasse: C, Gesamtvolumen: 360L, Farbe: DarkGrey


