LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 227/103L C blaubeere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30006773
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 69.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803172550
Sonepar Artikelnummer
121381999
Hersteller Artikelnummer
30006773
Hersteller Typ
CNcfb 5203-22 II2
Hersteller Artikel Nr.:
30006773
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
69.500 kg
Kühl-Gefrierkombi mit EasyFresh und NoFrost, Energieeffizienzklasse: C, Volumen Kühlteil/Gefrierteil: 227,1 l / 103 l, Geräusch-Schallleistung: 35 dB, Aussenmaße in cm (H / B / T): 185,5 / 59,7 / 67,5 cm Farbe: Frozen Blueberry


