LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 227/103L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997243551
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 69.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803171638
Sonepar Artikelnummer
121378116
Hersteller Artikelnummer
997243551
Hersteller Typ
CNc 5213-20
Hersteller Artikel Nr.:
997243551
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
69.600 kg
''Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost. Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe: 185,5 / 59,7 / 67,5 cm, Gesamtvolumen: 330 l, Geräuschpegel: 35 dB ''


