Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 268/103L C dgr

LIEBHERR
kopierenkopieren
LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 268/103L C dgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997244051

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 84181020

  • Gewicht - 75.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803171751

Sonepar Artikelnummer

121378118

Hersteller Artikelnummer

997244051

Hersteller Typ

CNdgc 5713-20

Hersteller Artikel Nr.:

997244051

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

75.700 kg

Die Kühl-Gefrierkombi CNdgc 5713-20 von Liebherr mit 268 Litern Kühlraum und 103 Litern Gefrierraum. 60cm breite NoFrost Ausführung in Dunkelgrau. Modernes Design mit hoher Funktionalität. Energieeffizienz Klasse C. Ein großes und modernes Kombisystem.