Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 268/103L C grau

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997211651

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 371 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803154013

Sonepar Artikelnummer

121245329

Hersteller Artikelnummer

997211651

Hersteller Typ

CNDGC 5703-20

Hersteller Artikel Nr.:

997211651

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

grau

Nettofassungsvermögen gesamt:

371 l

Höhe:

2015 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

grau

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

162 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

267.9 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

75.700 kg

Pure Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Bruttoinhalt gesamt 371||l,, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 162,06||kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 201,5 / 59,7 / 67,5||cm