LIEBHERR - VG! Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 268/103L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997243851
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 75.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803171713
Sonepar Artikelnummer
121378115
Hersteller Artikelnummer
997243851
Hersteller Typ
CNc 5713-20
Hersteller Artikel Nr.:
997243851
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
75.100 kg
''Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost. Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe: 201,5 / 59,7 / 67,5 cm, Gesamtvolumen: 371 l, Geräuschpegel: 35 dB ''


