Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Kühlschrank 55cm **** 250L E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997206751

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 230 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803145776

Sonepar Artikelnummer

121127895

Hersteller Artikelnummer

997206751

Hersteller Typ

KE 2834-26

Hersteller Artikel Nr.:

997206751

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

230 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

158 kWh

Höhe:

1402 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

229.7 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

21 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

8 h

Gefrierleistung:

4.5 kg/24h

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Breite:

550 mm

Tiefe:

630 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182199

Gewicht:

47.300 kg

Comfort Standkühlschrank, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 158||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 250||l, Klimaklasse SN-ST, 38||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED Beleuchtung, Lagerzeit bei Störung 8||h, Gerätemaße H/B/T 140,2 / 55 / 63||cm