Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Kühlschrank 55cm Cooler 213L E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997206651

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 101 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803145752

Sonepar Artikelnummer

121127167

Hersteller Artikelnummer

997206651

Hersteller Typ

KE 2350 -26

Hersteller Artikel Nr.:

997206651

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

101 kWh

Höhe:

1140 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

214 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Breite:

550 mm

Tiefe:

630 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182191

Gewicht:

43.000 kg

Comfort Standkühlschrank, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 101||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 213||l, Klimaklasse SN-ST, 38||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED Beleuchtung, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 114 / 55 / 63||cm