Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischgefrierschrank 55cm 3Fächer SmFr 75L E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994789951

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 75 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803094494

Sonepar Artikelnummer

121127026

Hersteller Artikelnummer

994789951

Hersteller Typ

FE 1003-20

Hersteller Artikel Nr.:

994789951

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

75 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

550 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

176 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Höhe:

680 mm

Tiefe:

607 mm

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

ohne

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

31.400 kg

Pure Tischgefrierschrank mit SmartFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 163,03||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 75||l, Klimaklasse SN-T, 37||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T 68 / 55 / 60,7||cm