Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischgefrierschrank 55cm 4Fächer 107L D grau

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997224551

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Nettovolumen - 107 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803160199

Sonepar Artikelnummer

121245333

Hersteller Artikelnummer

997224551

Hersteller Typ

FDGD 1404-20

Hersteller Artikel Nr.:

997224551

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

grau

Nettovolumen:

107 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

550 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

grau

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

137 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Höhe:

850 mm

Tiefe:

607 mm

Lagerung bei Stromausfall:

13.5 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

7 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

35.500 kg

Pure Tischgefrierschrank mit SmartFrost, Bruttoinhalt gesamt 107||l,, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 137,08||kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85 / 55 / 60,7||cm