Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischgefrierschrank 55cm 4Fächer SmFr 107L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994789251

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 106 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803094357

Sonepar Artikelnummer

121127023

Hersteller Artikelnummer

994789251

Hersteller Typ

FC 1404-20

Hersteller Artikel Nr.:

994789251

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

106 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

550 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

168 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Höhe:

850 mm

Tiefe:

607 mm

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

ohne

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

38.500 kg

Pure Tischgefrierschrank mit SmartFrost, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 109,91||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 107||l, Klimaklasse SN-T, 36||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T 85 / 55 / 60,7||cm