Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischgefrierschrank 55cm 4Fächer SmFr 107L D weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994789151

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 107 l

  • Nettovolumen - 107 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803094333

Sonepar Artikelnummer

121127025

Hersteller Artikelnummer

994789151

Hersteller Typ

FD 1404-20

Hersteller Artikel Nr.:

994789151

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

107 l

Nettovolumen:

107 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

550 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.3 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

137 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Höhe:

850 mm

Tiefe:

607 mm

Lagerung bei Stromausfall:

13.5 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

ohne

Gefrierleistung:

7 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

34.600 kg

Pure Tischgefrierschrank mit SmartFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 137,08||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 107||l, Klimaklasse SN-T, 37||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T 85 / 55 / 60,7||cm