Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischkühlschrank 50cm **** 98L E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994790951

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 98 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803094692

Sonepar Artikelnummer

121127176

Hersteller Artikelnummer

994790951

Hersteller Typ

RE 1201-20

Hersteller Artikel Nr.:

994790951

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

98 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

138 kWh

Höhe:

850 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

207 W

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

85 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

13 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

8 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Breite:

500 mm

Tiefe:

607 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

31.200 kg

Pure Tischkühlschrank, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 137,97||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 98||l, 37||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Gerätemaße H/B/T 85 / 50 / 60,7||cm