Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischkühlschrank 50cm Cooler 110L E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994790051

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 110 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803094517

Sonepar Artikelnummer

121127175

Hersteller Artikelnummer

994790051

Hersteller Typ

RE 1200-20

Hersteller Artikel Nr.:

994790051

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

110 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

88 kWh

Höhe:

850 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

207 W

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

111 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

500 mm

Tiefe:

607 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

31.100 kg

Pure Tischkühlschrank, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 88,33||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 110||l, 35||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Gerätemaße H/B/T 85 / 50 / 60,7||cm